elcometer
ピンホール探知器15kV
D236-15kV
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02957688
品番
D236-15kV
参考基準価格(税別)
¥507,200
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
小型軽量の高電圧モデルです。
用途
ピンホールなどの塗膜の欠陥検査。
付属品
充電器
トラスコ品番
269-1563
セット内容
本体、プローブハンドル、放射型ブラシプローブ
電源
充電池
測定方式
直流高電圧放電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×170×70
探知電圧(kV)
0.5~15
対象塗膜厚さ
500~2700μm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません