真の実効値AC/DC 60Aワイヤレス電流クランプ FLUKE-A283FC
ワイヤレス接続により、測定値を簡単に送信できるため、面倒な配線なしにエンクロージャに電流クランプを取り付けることができます。
これによって少し離れた場所から安全に測定できます。
クランプは薄型のジョー設計を採用しており、コンバイナー・ボックスや狭いスペースに簡単にアクセスできるため、測定プロセスの全体的な効率が向上します。
- 仕様
- 測定カテゴリ:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V
- トラスコ品番
- 692-0059
- 幅(mm)
- 91
- 高さ(mm)
- 226
- 奥行(mm)
- 42
- 交流電流(A)
- 60
- 直流電流(A)
- 60
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
電気測定 の新着商品
AC/DC低周波交流・直流電流プローブ CPLシリーズ|レンジ 200A、2000A/400A、4000A、最大測定電流 200Arms、2000Arms/400Arms、4000Armsヤマト科学税込¥131,780~¥119,800~
AC/DC低周波電流プローブ CPLシリーズ|レンジ 200A、2000A/400A、4000A、最大測定電流 200Arms、2000Arms/400Arms、4000Armsヤマト科学税込¥131,780~¥119,800~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)ヤマト科学税込¥68,178~¥61,980~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)ヤマト科学税込¥80,278~¥72,980~
AC/DC高精度電流トランス CTAシリーズ|確度(DC、50/60 Hz 正弦波) ≦ ±(100 ppm f.s. ±5 μA)(0.01%)/≦ ±(50 ppm f.s. ±3 μA)(0.005%)、電源電圧 ±15 V(±5%)ヤマト科学税込¥63,778~¥57,980~
AC/DC高精度電流トランス CTVシリーズ|出力電圧 ±3 V/±4 V、確度(DC、50/60 Hz 正弦波) ≦ ±(読み値の0.03% ±0.2 mV)、電源電圧 ±15 V(±5%)ヤマト科学税込¥109,978¥99,980
AC/DC高精度電流プローブ CTBシリーズ|確度 DC:±0.2% rdg. ±0.02% f.s./DC<f≦100 Hz:±0.2% rdg. ±0.01% f.s.、使用温湿度範囲 -40℃~85℃、80%RH以下(結露なきこと)ヤマト科学税込¥208,780~¥189,800~
AC低周波交流電流プローブ (電圧出力型) CPシリーズ|レンジ 10 Aレンジ 100 Aレンジ 1000 Aレンジ、連続電流 10 Arms 100 Arms 1000 Armsヤマト科学税込¥40,678¥36,980
AC低周波交流電流プローブ(電流出力型) CPシリーズ|連続電流 1000 Arms、電流伝送比 1000 : 1、帯域幅 20 Hz~10 kHz、確度0.3 A~1 A ≦2% + 3 μA、確度1 A~10 A ≦1%ヤマト科学税込¥40,678¥36,980
シールド型ローゼス・コイル電流プローブ CPシリーズ|高周波帯域幅(-3 dB、MHz) 50、立ち上がり時間 ≦7ns、代表確度(中心位置) 2%、絶縁電圧 2kVヤマト科学税込¥164,780¥149,800
スマートパッシブ電圧プローブ Pシリーズ|減衰比 10:1、帯域幅 DC~500MHz/DC~300MHz/500MHz、立ち上がり時間 ≦0.7ns/≦1.2ns、入力インピーダンス オシロスコープ(1MΩ入力使用時)では10MΩヤマト科学税込¥8,798~¥7,998~
スマート高電圧パッシブ電圧プローブ HPシリーズ|帯域幅(-3 dB) 400MHz、立ち上がり時間 ≦0.9ns、減衰比 100:1、最大入力電圧 2000 Vpk/4000 Vpk、入力インピーダンス 42MΩ/100MΩヤマト科学税込¥41,778~¥37,980~カテゴリ















