曜日別特売
FLUKE-A283FC 真の実効値AC/DC 60Aワイヤレス電流クランプ FLUKE-A283FC フルーク(FLUKE) 02957627

真の実効値AC/DC 60Aワイヤレス電流クランプ FLUKE-A283FC

商品レビューを投稿する
77日以内出荷返品不可77日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02957627
品番
FLUKE-A283FC
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

ワイヤレス接続により、測定値を簡単に送信できるため、面倒な配線なしにエンクロージャに電流クランプを取り付けることができます。
これによって少し離れた場所から安全に測定できます。
クランプは薄型のジョー設計を採用しており、コンバイナー・ボックスや狭いスペースに簡単にアクセスできるため、測定プロセスの全体的な効率が向上します。

仕様
測定カテゴリ:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V
トラスコ品番
692-0059
幅(mm)
91
高さ(mm)
226
奥行(mm)
42
交流電流(A)
60
直流電流(A)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする