Agilent8890/8850/7890/7820/6890用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×2フィート 0.6m
Agilentガスクロマトグラフ8890、8860、7890、7820、6890などに対応した未充填ステンレスカラムです。
取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。
- 仕様
- ※【材質】※ステンレス※【付属品】※袋ナット ×2※フェラル ×2,共通型(輪径9インチ)
- 寸法(長さ)
- 2ft
- 内径(Φ)
- 2.2
- 対応機種
- 6890、7820A、7890A、7890B、8850、8890
- メーカー
- Ailent
- 外径
- 1/8インチ
- アズワン品番
- 60-9099-19
- 内容量
- 1本
カラム の新着商品
カテゴリ












