曜日別特売

Agilent8890/8850/7890/7820/6890用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×2フィート 0.6m

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03041478
品番
3003-83202
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

Agilentガスクロマトグラフ8890、8860、7890、7820、6890などに対応した未充填ステンレスカラムです。
取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。

仕様
※【材質】※ステンレス※【付属品】※袋ナット ×2※フェラル ×2,共通型(輪径9インチ)
寸法(長さ)
2ft
内径(Φ)
2.2
対応機種
6890、7820A、7890A、7890B、8850、8890
メーカー
Ailent
外径
1/8インチ
アズワン品番
60-9099-19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする