GC-4000/390B TCDガラスカラム 接続用リードチューブ
ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC4000 PlusH、GC-4000 Plus、GC-4000、GC390のTCD検出器にガラスカラムを取り付ける際に使用する接続チューブです。
- 仕様
- ※【材質】※ガラス※【付属品】※リードチューブ×1※O-リング ×2,外径1/4インチ ガラスカラム用
- 寸法(長さ)
- 185
- 内径(Φ)
- 0.8
- 対応機種
- C-4000 Plus、C-4000、C-390B
- メーカー
- ジーエルサイエンス
- 外径
- 1/16インチ
- アズワン品番
- 60-9097-84
- 内容量
- 1本
カラム の新着商品
カテゴリ












