ジーエルサイエンス
GC-4000/390B TCDガラスカラム 接続用リードチューブ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03018719
品番
3003-57000
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC4000 PlusH、GC-4000 Plus、GC-4000、GC390のTCD検出器にガラスカラムを取り付ける際に使用する接続チューブです。
仕様
※【材質】※ガラス※【付属品】※リードチューブ×1※O-リング ×2,外径1/4インチ ガラスカラム用
寸法(長さ)
185
内径(Φ)
0.8
対応機種
C-4000 Plus、C-4000、C-390B
メーカー
ジーエルサイエンス
外径
1/16インチ
アズワン品番
60-9097-84