曜日別特売

PTFEフリー活性炭 エージング済み

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番60-3357-96
内容量1本注文コード03041652品番-
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

PFAS分析用の活性炭フィルターです。
ジョイントにフッ素樹脂であるシールテープを使用していません。
エージング済みです。
PFAS分析において配管由来のブランクを低減することができます。

寸法
Φ34×266
最高使用圧力
900K
接続
1/8インチSL型
アズワン品番
60-3357-96
仕様
充填物:olecular Sieve 4A、約100
セット内容
本体×1※固定用バンド×1※配管用ナット、フェラル×2
材質
本体:SUS304
能力
吸着:市販ボンベ(73入、15充填、露点-40)約10本
フィルター
SUS316
流量
~4
孔径(Φmm)
両端フィルター:120
ガス純度(%)
精製後:露点-70以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする