ジーエルサイエンス
PVC製充填筒
吸着剤を充填してガス精製管を作成できる塩化ビニール製の充填筒です。
出口側には焼結フィルターが装着されています。
入口側のフィルターは石英ウールです。
仕様
本体×1※固定用バンド×1※取扱説明書
材質
SUS304、硬質塩化ビニール
寸法
Φ48×212
使用温度範囲
~60
最高使用圧力
0.8
接続
Rc1/4
フィルター
出口側:焼結フィルター、入口側:石英ウール
アズワン品番
60-3358-01
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03030750
-
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください