ジーエルサイエンス
PVC製充填筒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03030750
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
吸着剤を充填してガス精製管を作成できる塩化ビニール製の充填筒です。
出口側には焼結フィルターが装着されています。
入口側のフィルターは石英ウールです。
仕様
本体×1※固定用バンド×1※取扱説明書
材質
SUS304、硬質塩化ビニール
寸法
Φ48×212
使用温度範囲
~60
最高使用圧力
0.8
接続
Rc1/4
フィルター
出口側:焼結フィルター、入口側:石英ウール
アズワン品番
60-3358-01