tantore
【クリーンパック品】ステンレスろ過バック
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
耐熱・耐薬品に強いろ過袋
材質
縫い糸:テフロン
サイズ
約W290×H430×紐400
材質(本体)
ステンレス
網目
0.091目
アズワン品番
69-7165-90-23
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03038407
-
¥
32,680
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください