tantore
【クリーンパック品】ステンレスろ過バック
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03038407
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,680
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
耐熱・耐薬品に強いろ過袋
材質
縫い糸:テフロン
サイズ
約W290×H430×紐400
材質(本体)
ステンレス
網目
0.091目
アズワン品番
69-7165-90-23