【クリーンパック品】テフロンメッシュ

【クリーンパック品】テフロンメッシュ - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
難燃性
耐熱性(-100~260℃)
非粘着性
高い電気絶縁抵抗
摩擦係数が低い
高い耐薬品性
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

糸径(μ)
200
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
目開き
アズワン品番
開口率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03009662-幅500×長さ500435/81664-9092-05-2355.70%
¥33,720
¥32,980
¥36,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
03017870-幅1100×長さ1435/25464-9092-06-2339%
¥52,440
¥49,980
¥54,978(税込)
38日以内出荷
返品不可
03045967-幅500×長さ500435/25464-9092-07-2339%
¥33,720
¥32,980
¥36,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする