【クリーンパック品】テフロンメッシュ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
この商品は仕様・アズワン品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
仕様
※40×25メッシュ※PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
アズワン品番
64-9092-05-23
注文コード
03009662
品番
-
参考基準価格(税別)¥33,720販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
難燃性
耐熱性(-100~260℃)
非粘着性
高い電気絶縁抵抗
摩擦係数が低い
高い耐薬品性
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

サイズ
幅500×長さ500
目開き
435/816
アズワン品番
64-9092-05-23
開口率(%)
55.70%
仕様
※40×25メッシュ※PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
糸径(μ)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする