【検査報告書付】ふるい 直径約20cm ポリエステルメッシュ 蓋 受け皿付

【検査報告書付】ふるい 直径約20cm ポリエステルメッシュ 蓋 受け皿付 - tantore

金属をふるいにかけた場合金属同士で摩耗することが無い為粒径を維持できます。樹脂でできているふるいの為金属片混入はいたしませんのでその分安全な仕様になっております。

材質
容器:PVC(ポリ塩化ビニール)
構成
樹脂ふるい1個、蓋1個、受け皿1個
内径×高さH(Φmm×mm)
ふるい:約200×約40、受け皿:約185×30
フタ寸法(mm)
約Φ220
内容量
1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全21種類を絞り込む
アズワン品番
目開き(μm)
材質(網)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(網)
アズワン品番
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03053841-ポリエステルメッシュ:6969-5716-07-22250
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03053938-ポリエステルメッシュ:4169-5716-03-22425
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057088-ポリエステルメッシュ:3669-5716-02-22500
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063580-ポリエステルメッシュ:14069-5716-10-2295
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064542-ポリエステルメッシュ:45769-5716-18-2225
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03065759-ポリエステルメッシュ:30569-5716-15-2245
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066556-ポリエステルメッシュ:22969-5716-14-2255
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070160-ポリエステルメッシュ:23969-5716-16-2235
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071989-ポリエステルメッシュ:5169-5716-05-22300
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03072138-ポリエステルメッシュ:4669-5716-04-22400
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03074588-ポリエステルメッシュ:5369-5716-06-22330
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03074868-ポリエステルメッシュ:18069-5716-12-2280
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03076040-ポリエステルメッシュ:15769-5716-11-2290
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03078718-ポリエステルメッシュ:10969-5716-09-22150
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03078980-ポリエステルメッシュ:2069-5715-98-22870
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03079102-ポリエステルメッシュ:19669-5716-13-2270
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03079619-ポリエステルメッシュ:3069-5715-99-22700
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03080888-ポリエステルメッシュ:41969-5716-17-2230
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082778-ポリエステルメッシュ:1769-5715-97-221180
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03083372-ポリエステルメッシュ:3069-5716-01-22580
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03084352-ポリエステルメッシュ:8169-5716-08-22200
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする