tantore
【検査報告書付】ふるい 直径約20cm ポリエステルメッシュ 蓋 受け皿付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
69-5716-02-22
69-5716-02-22
69-5716-02-22
69-5715-97-22
69-5715-98-22
69-5715-99-22
69-5716-01-22
69-5716-03-22
69-5716-04-22
69-5716-05-22
69-5716-06-22
69-5716-07-22
69-5716-08-22
69-5716-09-22
69-5716-10-22
69-5716-11-22
69-5716-12-22
69-5716-13-22
69-5716-14-22
69-5716-15-22
69-5716-16-22
69-5716-17-22
69-5716-18-22
全21種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
03057088
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
金属をふるいにかけた場合金属同士で摩耗することが無い為粒径を維持できます。樹脂でできているふるいの為金属片混入はいたしませんのでその分安全な仕様になっております。
材質(網)
ポリエステルメッシュ:36
アズワン品番
69-5716-02-22
目開き(μm)
500
材質
容器:PVC(ポリ塩化ビニール)
構成
樹脂ふるい1個、蓋1個、受け皿1個
内径×高さH(Φmm×mm)
ふるい:約200×約40、受け皿:約185×30
フタ寸法(mm)
約Φ220
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000