tantore
【検査報告書付】ステンレスろ過バック
耐熱・耐薬品に強いろ過袋
材質
縫い糸:テフロン
寸法(mm)
約W290×H430×紐400
材質(本体)
ステンレス
網目
0.091mm目
アズワン品番
69-7165-90-22
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03072330
-
¥
23,680
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000