曜日別特売

【検査報告書付】ステンレスろ過バック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03072330
品番
-
参考基準価格(税別)¥23,680販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

耐熱・耐薬品に強いろ過袋

材質
縫い糸:テフロン
寸法(mm)
約W290×H430×紐400
材質(本体)
ステンレス
網目
0.091mm目
アズワン品番
69-7165-90-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする