【検査報告書付】ナイロン+カーボンメッシュふるい 直径20cm
メッシュ篩は静電気が発生することで目詰まりが起きてしまいます。カーボンメッシュ篩は静電気の発生を抑え目詰まりのしにくい樹脂製のメッシュ篩です。特に静電気発火の可能性のある火薬などの分級(ふるい)にはよく用いられます。【用途】▼火薬の篩、粉篩、ご使用頂くことが多い静電気防止メッシュフィルターです。
- 材質
- 容器:PVC(ポリ塩化ビニール)
- 内径×高さH(Φmm×mm)
- 200×40
- 材質(網)
- ナイロン+カーボン
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全8種類を絞り込む
メッシュ
アズワン品番
目開き(μm)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
振盪器用ふるい振とう機 の新着商品
カテゴリ








