【検査報告書付】ナイロン+カーボンメッシュふるい 直径20cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
メッシュ縦104×横117
内容量1個注文コード03058926品番-
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

メッシュ篩は静電気が発生することで目詰まりが起きてしまいます。カーボンメッシュ篩は静電気の発生を抑え目詰まりのしにくい樹脂製のメッシュ篩です。特に静電気発火の可能性のある火薬などの分級(ふるい)にはよく用いられます。【用途】▼火薬の篩、粉篩、ご使用頂くことが多い静電気防止メッシュフィルターです。

メッシュ
縦104×横117
アズワン品番
69-9727-35-22
開口率(%)
44
目開き(μm)
160
材質
容器:PVC(ポリ塩化ビニール)
内径×高さH(Φmm×mm)
200×40
材質(網)
ナイロン+カーボン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする