【検査報告書付】ポリエステルメッシュふるい 直径20cm

【検査報告書付】ポリエステルメッシュふるい 直径20cm - tantore

さまざまな用途でお使いいただけます。軽量で使いやすい。

材質
容器:PVC(ポリ塩化ビニール)
内径×高さH(Φmm×mm)
200×40
材質(網)
ポリエステル
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全15種類を絞り込む
メッシュ
アズワン品番
目開き(μm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
アズワン品番
開口率(%)
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03053676-1767-4812-50-22581180
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03055302-14067-4812-62-222795
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03056747-6967-4812-59-2244250
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057639-10967-4812-61-2243150
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058881-18067-4812-64-223380
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059222-4167-4812-55-2246425
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059818-3667-4812-54-2248500
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061507-5367-4812-58-2246330
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063406-3067-4812-52-2268700
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03067132-15767-4812-63-223290
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03067168-4667-4812-56-2252400
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03067676-3067-4812-53-2247580
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073206-2067-4812-51-2247870
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073660-5167-4812-57-2235300
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03080222-8167-4812-60-2243200
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする