tantore
【検査報告書付】ポリエステルメッシュふるい 直径20cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
メッシュ
69
17
20
30
36
41
46
51
53
69
81
109
140
157
180
アズワン品番
67-4812-59-22
67-4812-50-22
67-4812-51-22
67-4812-52-22
67-4812-53-22
67-4812-54-22
67-4812-55-22
67-4812-56-22
67-4812-57-22
67-4812-58-22
67-4812-59-22
67-4812-60-22
67-4812-61-22
67-4812-62-22
67-4812-63-22
67-4812-64-22
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03056747
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
さまざまな用途でお使いいただけます。軽量で使いやすい。
メッシュ
69
アズワン品番
67-4812-59-22
開口率(%)
44
目開き(μm)
250
材質
容器:PVC(ポリ塩化ビニール)
内径×高さH(Φmm×mm)
200×40
材質(網)
ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000