ふるい SUS普及型 Φ200 深さ60 JTS-200-60シリーズ

ふるい SUS普及型 Φ200 深さ60 JTS-200-60シリーズ - 東京スクリーン

オールステンレス製 JIS Z 8801-1 鉛フリー。

材質
枠/SUS316L、網/SUS316
タイプ
普及型・平織金網
アズワン品番
60-9793-91
線径(μm)
71
目開き(μm)
100
枠寸法(mm)
ID(内径)Φ200×(網上からの深さh)60
内容量
1個
注意
※試験用・鉛フリー ※東京スクリーン製
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03044777JTS-200-60-44
22,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする