ふるい SUS普及型 Φ200 深さ60 JTS-200-60シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03044777
品番
JTS-200-60-44
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

オールステンレス製 JIS Z 8801-1 鉛フリー。

材質
枠/SUS316L、網/SUS316
タイプ
普及型・平織金網
アズワン品番
60-9793-91
線径(μm)
71
目開き(μm)
100
枠寸法(mm)
ID(内径)Φ200×(網上からの深さh)60
注意
※試験用・鉛フリー ※東京スクリーン製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする