カートリッジフィルター

カートリッジフィルター - ADVANTEC

エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過に。
石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過に。
合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。
食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過に。
製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。
メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過に。
各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。

長さ(mm)
エレメント:250
材質/仕上
ポリプロピレン
高さ(mm)
250
内径×外径(Φmm)
29.5×62
最高使用温度(℃)
80
内容量
1本
全7種類を絞り込む
ろ過精度(μm)
アズワン品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ろ過精度(μm)
コード
アズワン品番
適合ハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0300857825311190TCW-150N-PPS150255-754760-6998-641TS、1、1PPシリーズ
¥1,440
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
0301704825311175TCW-75N-PPS75255-755760-6998-621TS、1シリーズ
¥1,440
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
0302111725311125TCW-25N-PPS25255-755960-6998-601TS、1シリーズ
¥1,440
¥1,398
¥1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月14日
0303146825311185TCW-100N-PPS100255-755560-6998-631TS、1、1PPシリーズ
¥1,440
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
0304209925311110TCW-10N-PPS10255-756160-6998-591TS、1シリーズ
¥1,440
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
0304469825311150TCW-50N-PPS50255-755660-6998-611TS、1シリーズ
¥1,440
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
0305002725311105TCW-5N-PPS5255-754660-6998-581TS、1シリーズ
¥1,440
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする