カートリッジフィルター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ろ過精度(μm)150
内容量1本注文コード03008578品番25311190
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過に。
石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過に。
合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。
食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過に。
製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。
メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過に。
各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。

型式
TCW-150N-PPS
ろ過精度(μm)
150
コード
255-7547
アズワン品番
60-6998-64
適合ハウジング
1TS、1、1PPシリーズ
仕様
※食品衛生法適合(ポジティブリスト適合)、推奨交換差圧:0.49(25)
長さ(mm)
エレメント:250
材質/仕上
ポリプロピレン
高さ(mm)
250
内径×外径(Φmm)
29.5×62
最高使用温度(℃)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする