カートリッジフィルター
フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
湿潤状態での最高使用温度は150℃と高く、高温液体の濾過にも、使用できます。
石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過・石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過・合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。
合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過・食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過・製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。
メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過・各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。
- 仕様
- ※食品衛生法適合
- 長さ(mm)
- エレメント:250
- 高さ(mm)
- 250
- 最高使用温度(℃)
- 150(湿潤状態)
- 外径(mm)
- 62
- 内容量
- 1本
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ

















