カートリッジフィルター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ろ過精度(μm)5
内容量1本注文コード03028747品番25222105
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
湿潤状態での最高使用温度は150℃と高く、高温液体の濾過にも、使用できます。
石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過・石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過・合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。
合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過・食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過・製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。
メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過・各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。

型式
TCW-5-CSS
材質/仕上
フィルター/コットン、コア/SUS304
ろ過精度(μm)
5
コード
255-7551
アズワン品番
60-6998-34
仕様
※食品衛生法適合
その他
最大使用差圧:0.49Pa(25)
長さ(mm)
エレメント:250
高さ(mm)
250
最高使用温度(℃)
150(湿潤状態)
外径(mm)
62
適合ハウジング
1TS、1PAシリーズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする