曜日別特売

グリースレスバルブ付き マニホールド

グリースレスバルブ付き マニホールド - ジーエルサイエンス

ボンベの減圧弁から2台の機器へガスを供給できる、グリースレスストップバルブ付きのマニホールドです。
グリース類を一切使用せず、本体部分も徹底的に洗浄しているため、汚染の心配はありません。

適合
バルブ数:2個
材質
SUS304
材質(シール)
PTFE
接続
出口:16×1.5オス(右)、入口:16×1.5メス(右)
アズワン品番
60-3361-16
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03047909-
¥48,600
¥46,980
¥51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする