ジーエルサイエンス
グリースレスバルブ付き マニホールド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03047909
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ボンベの減圧弁から2台の機器へガスを供給できる、グリースレスストップバルブ付きのマニホールドです。
グリース類を一切使用せず、本体部分も徹底的に洗浄しているため、汚染の心配はありません。
適合
バルブ数:2個
材質
SUS304
材質(シール)
PTFE
接続
出口:16×1.5オス(右)、入口:16×1.5メス(右)
アズワン品番
60-3361-16