ジーエルサイエンス
シールテープ 10巻
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
60-3360-38
60-3360-37
60-3360-38
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
03013338
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
PTFE製のテープで、配管用ネジに巻きつけて流体の漏洩を防ぐテープです。
幅(mm)
8
アズワン品番
60-3360-38
材質
四ふっ化エチレン樹脂(PTFE)
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-100~260