ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスGC用注入口ライナー
オートサンプラーでも使用可能で、以下の機種に対応します。
ジーエルサイエンス GC-4000Plus、GC-4000、GC390、GC353
日立 G-6000、G-3900、G-3500
寸法(長さ)
78.5
対応機種
C-4000Plus、C-4000、C390、C353
対応
不活性処理:あり
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
容量
種類
寸法
梱包内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03011177
-
1箱(5本)
ホウケイ酸ガラス
0.985L
スプリット/スプリットレス兼用
6.3×4(外径×内径)
個別梱包:○(ブリスターパック)
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03037409
-
1本
ホウケイ酸ガラス
0.985L
オートサンプラー用
6.3×4(外径×内径)
個別梱包:○(ブリスターパック)
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03040297
-
1本
石英
0.246L
スプリットレス用
6.3×2(外径×内径)
個別梱包:×
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください