曜日別特売

ジーエルサイエンスGC用注入口ライナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本
アズワン品番60-3360-63
内容量1本注文コード03040297品番-
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

オートサンプラーでも使用可能で、以下の機種に対応します。
ジーエルサイエンス GC-4000Plus、GC-4000、GC390、GC353
日立 G-6000、G-3900、G-3500
ジーエルサイエンス製Cや日立製Cに対応したスプリットレス用注入口ライナーです。不活性な石英製でサンプルの分解を抑制します。

材質
石英
容量
0.246L
種類
スプリットレス用
寸法
6.3×2(外径×内径)
梱包内容
個別梱包:×
寸法(長さ)
78.5
対応機種
C-4000Plus、C-4000、C390、C353
対応
不活性処理:あり
アズワン品番
60-3360-63

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする