ジーエルサイエンス
ストップバルブ 6mm
シンプルで堅牢な設計が特徴の一般用途向けバルブです。
手頃な価格で、日常的な用途に適しています。
シンプルなデザインで操作が簡単です。
適合
流路径:-
形状
ストレート型
シャフト
ステンレス
材質(シール)
フッ素ゴムOリング
最高使用圧力
0.78
接続
外径6 SL型
材質(ボディ)
シンチュウ
アズワン品番
60-9090-97
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03045642
NS-4B-6
¥
8,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください