曜日別特売

ストップバルブ 6mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03045642
品番
NS-4B-6
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

シンプルで堅牢な設計が特徴の一般用途向けバルブです。
手頃な価格で、日常的な用途に適しています。
シンプルなデザインで操作が簡単です。

適合
流路径:-
形状
ストレート型
シャフト
ステンレス
材質(シール)
フッ素ゴムOリング
最高使用圧力
0.78
接続
外径6 SL型
材質(ボディ)
シンチュウ
アズワン品番
60-9090-97

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする