ジーエルサイエンス
ハイドロカーボントラップ2
ガスクロマトグラフのキャリヤーガスラインに接続することで、キャリヤーガスに含まれる炭化水素を除去します。
仕様
充填物:活性炭
セット内容
本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2
寸法
Φ35×288
使用温度範囲
~100
最高使用圧力
1.7Pa
接続
1/8インチSL型
適合ガス
封入ガス:ヘリウム
アズワン品番
60-3358-23
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03028099
-
¥
39,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月27日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください