曜日別特売

ハイドロカーボントラップ2

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本
注文コード
03028099
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

ガスクロマトグラフのキャリヤーガスラインに接続することで、キャリヤーガスに含まれる炭化水素を除去します。

仕様
充填物:活性炭
セット内容
本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2
寸法
Φ35×288
使用温度範囲
~100
最高使用圧力
1.7Pa
接続
1/8インチSL型
適合ガス
封入ガス:ヘリウム
アズワン品番
60-3358-23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする