ジーエルサイエンス
ボンベ運搬車 1本積
10/25
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
ボンベ置き場などにボンベを手軽に運ぶことができます。
材質
スチール
質量(kg)
14
車輪径(Φmm)
約330ノーパンクタイヤ仕様
容器
積載可能:7000L×1本
車幅(mm)
560
アズワン品番
60-3360-39
車高(mm)
1430
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03031039
-
¥
47,500
¥
45,980
値下げ
¥
50,578
(税込)
48日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください