曜日別特売
10/25より値下げ!現場を応援

ボンベ運搬車 1本積

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03031039
品番
-
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)値下げ
¥45,980

ボンベ置き場などにボンベを手軽に運ぶことができます。

材質
スチール
質量(kg)
14
車輪径(Φmm)
約330ノーパンクタイヤ仕様
容器
積載可能:7000L×1本
車幅(mm)
560
アズワン品番
60-3360-39
車高(mm)
1430

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする