ジーエルサイエンス
マイクロユニオン フェラル 2個入
マイクロユニオンの交換用フェラルです。
耐熱性、耐薬品性に優れたポリイミド樹脂製で、サンプルの吸着、分解の問題はほとんどありません。
用途
交換用フェラル
仕様
フェラル×2
内径(Φ)
適合カラム1:0.1
外径(Φ)
適合カラム1:0.2-0.3
アズワン品番
60-3359-58
内容量
1袋(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03035458
-
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください