ジーエルサイエンス
マイクロユニオン フェラル 2個入
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
03035458
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
マイクロユニオンの交換用フェラルです。
耐熱性、耐薬品性に優れたポリイミド樹脂製で、サンプルの吸着、分解の問題はほとんどありません。
用途
交換用フェラル
仕様
フェラル×2
内径(Φ)
適合カラム1:0.1
外径(Φ)
適合カラム1:0.2-0.3
アズワン品番
60-3359-58