ジーエルサイエンス
マイクロレデューシングユニオン フェラル 2個入
マイクロレデューシングユニオンの交換用フェラルです。
耐熱性、耐薬品性に優れたポリイミド樹脂製で、サンプルの吸着、分解の問題はほとんどありません。
用途
交換用フェラル
仕様
フェラル×2
内容量
1袋(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φ)
外径(Φ)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03009366
-
適合カラム1:0.1、適合カラム2:0.25
適合カラム1:0.2-0.3、適合カラム2:0.3-0.4
60-3359-62
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03022429
-
適合カラム1:0.1、適合カラム2:0.53
適合カラム1:0.2-0.3、適合カラム2:0.7-0.8
60-3359-64
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03025877
-
適合カラム1:0.1、適合カラム2:0.32
適合カラム1:0.2-0.3、適合カラム2:0.4-0.5
60-3359-63
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください