ジーエルサイエンス
マイクロレデューシングユニオン フェラル 2個入
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
60-3359-62
60-3359-62
60-3359-63
60-3359-64
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
03009366
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
マイクロレデューシングユニオンの交換用フェラルです。
耐熱性、耐薬品性に優れたポリイミド樹脂製で、サンプルの吸着、分解の問題はほとんどありません。
用途
交換用フェラル
内径(Φ)
適合カラム1:0.1、適合カラム2:0.25
外径(Φ)
適合カラム1:0.2-0.3、適合カラム2:0.3-0.4
アズワン品番
60-3359-62
仕様
フェラル×2