ライン用圧力調整器 真鍮製 接続Rc1/4
個別装置へのガス供給や集中ガス配管の末端への取り付けなどに使用できる小型のライン用圧力調整器です。
メタルダイヤフラムを採用し、リークを抑えることで高いガス純度を維持します。
- その他
- シンチュウ、PTFE
- 材質
- 弁材:PTFE、シートパッキン:PCTFE、接ガス部:シンチュウ、SUS304、フッ素樹脂
- 質量(kg)
- 約0.9
- 本体
- シンチュウ
- 使用圧力
- 1次側:0.3~3、2次側:0.05~0.66
- 接続
- 出口:Rc1/4(1/4PTメス)、入口:Rc1/4(1/4PTメス)
- 使用ガス
- -
- アズワン品番
- 60-9091-38
- 使用温度
- -10~40
- 流れ方向
- 右高圧
- 材質(ダイアフラム)
- SUS304
- 圧力計
- 2次側:0~1
- 内容量
- 1台
カラム の新着商品
カテゴリ












