曜日別特売

ライン用圧力調整器 真鍮製 接続Rc1/4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03037312
品番
LR-2BL110
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

個別装置へのガス供給や集中ガス配管の末端への取り付けなどに使用できる小型のライン用圧力調整器です。
メタルダイヤフラムを採用し、リークを抑えることで高いガス純度を維持します。

その他
シンチュウ、PTFE
材質
弁材:PTFE、シートパッキン:PCTFE、接ガス部:シンチュウ、SUS304、フッ素樹脂
質量(kg)
約0.9
本体
シンチュウ
使用圧力
1次側:0.3~3、2次側:0.05~0.66
接続
出口:Rc1/4(1/4PTメス)、入口:Rc1/4(1/4PTメス)
使用ガス
-
アズワン品番
60-9091-38
使用温度
-10~40
流れ方向
右高圧
材質(ダイアフラム)
SUS304
圧力計
2次側:0~1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする