ジーエルサイエンス
圧力計 A型Φ60 SUS 0~1MPa
10/25
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
配管に直接取り付けが可能で、台座やブラケットを必要とせず自立設置ができる小型汎用圧力計です。
形状
A型・縦型
寸法
Φ63×31×92
精度
目盛:±1.6%F.S.
対応
禁油・禁水処理:○
使用圧力範囲
0~300
アズワン品番
60-3360-71
接続形状
1/4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03024696
-
¥
19,600
¥
18,980
値下げ
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください