曜日別特売
10/25より値下げ!現場を応援

圧力計 A型Φ60 SUS 0~1MPa

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03024696
品番
-
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)値下げ
¥18,980

配管に直接取り付けが可能で、台座やブラケットを必要とせず自立設置ができる小型汎用圧力計です。

形状
A型・縦型
寸法
Φ63×31×92
精度
目盛:±1.6%F.S.
対応
禁油・禁水処理:○
使用圧力範囲
0~300
アズワン品番
60-3360-71
接続形状
1/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする