曜日別特売

圧力計 A型Φ60 真鍮 RoHS

圧力計 A型Φ60 真鍮 RoHS - ジーエルサイエンス

配管に直接取り付けが可能で、台座やブラケットを必要とせず自立設置ができる小型汎用圧力計です。

形状
A型・縦型
寸法
Φ63×31×92
精度
目盛:±1.6%F.S.
対応
禁油・禁水処理:○
接続形状
1/4
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力範囲
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03007126-0~0.360-3360-75
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
03020487-0~160-3360-77
¥11,500
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
03038459-0~0.660-3360-76
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする