10/25より値下げ!現場を応援
ジーエルサイエンス
圧力計 A型Φ60 真鍮 RoHS
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
60-3360-77
60-3360-75
60-3360-76
60-3360-77
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03020487
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
値下げ
¥
10,980
バスケットに入れる
配管に直接取り付けが可能で、台座やブラケットを必要とせず自立設置ができる小型汎用圧力計です。
使用圧力範囲
0~1
アズワン品番
60-3360-77
形状
A型・縦型
寸法
Φ63×31×92
精度
目盛:±1.6%F.S.
対応
禁油・禁水処理:○
接続形状
1/4