曜日別特売

圧力計 D型Φ40 真鍮

圧力計 D型Φ40 真鍮 - ジーエルサイエンス

機器への組み込みに適した、コンパクトで設置自由度の高い汎用圧力計です。

形状
D型・埋め込み型
精度
目盛:±3%F.S.
対応
禁油・禁水処理:○
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
使用圧力範囲
アズワン品番
接続形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03020320-Φ44×410~0.460-3360-69R1/8
¥3,900
¥3,798
¥4,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
03027076-Φ44×380~30060-3360-678×1
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
03027329-Φ44×410~0.760-3360-70R1/8
¥4,100
¥3,998
¥4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
03038118-Φ44×380~60060-3360-688×1
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする